三頭フラスコ 側管角度 5° 茶 032シリーズ

三頭フラスコ 側管角度 5° 茶 032シリーズ - 日本理化学器械(NRK)
仕様●色:茶●容量mL:500●摺部:34/45・19/33×2●茶褐色は受注製作●コード番号:032-34500Tアズワン品番65-8669-70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66868106032-34500T
41,000
40,980
45,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする