結束バンドベース CL 長さ 27.3mm 幅 12.5 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入

結束バンドベース CL 長さ 27.3mm 幅 12.5 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton CL8 シリーズ天然ケーブルタイマウントは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。固定穴径は 6.5 mm、ストラップ幅は 8 mm、長さは 27.3 mm、幅は 12.5 mm です。CL シリーズのねじ固定取り付け具です。この固定取り付け台は、取り付

仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:8mm●長さ:27.3mm●幅:12.5 mm●固定穴径:6.5mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:CL●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:231-9867アズワン品番65-7453-73内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66869725151-02258 CL8-PA66-NA
4,320
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする