ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列

ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 - SAMTEC
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:100●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9965アズワン品番65-7674-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66869899FTSH-150-01-L-DH
2,170
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする