基板接続用ソケット 16 極 4.2mm 2 列 スルーホール 1セット 12個入

基板接続用ソケット 16 極 4.2mm 2 列 スルーホール 1セット 12個入 - SAMTEC

Samtec 基板用ソケットのピッチサイズは .165 インチ( 4.19 mm )です。垂直スルーホール及び表面実装です。0.165 インチ( 4.19 mm )ピッチ 定格電流: 5.3 A @ 75℃ 個別にシュラウドの付いたコンタクト オプションの極性付きガイドポスト 1列又は2列

仕様●入数:1チューブ(12個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:4.2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPBS●コード番号:208-8738アズワン品番65-7689-85内容量1セット(12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66872044IPBS-108-01-T-D-GP
9,040
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする