曜日別特売

94x 80x21mm リストレスト マウス用

94x 80x21mm リストレスト マウス用 - エスコ94x 80x21mm リストレスト マウス用 - エスコ94x 80x21mm リストレスト マウス用 - エスコ94x 80x21mm リストレスト マウス用 - エスコ94x 80x21mm リストレスト マウス用 - エスコ94x 80x21mm リストレスト マウス用 - エスコ

低反発ウレタンを使用した小型リストレストです。
通常のウレタンフォームに比べ、反発弾性が非常に少なく、ゆっくり沈み込んでゆっくり戻る特性があります。
粘性のある触感で、動きに合わせて変形するのでいつも抜群のフィット感が得られ、腕や肩の疲れを低減します

仕様●サイズ(W×D×H)mm:94×80×21●重量:54g●材質:表面/ナイロン 内部/SBR、低反発ウレタン 裏面/PU(ポリウレタン)●カラー:ブラックアズワン品番65-9280-36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66872945EA764-206A
オープン
1,280
1,408(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする