スプールバルブ 97105シリーズ

スプールバルブ 97105シリーズ - NORGREN

IMI Norgren 97105 NAMUR シリーズ間接ソレノイド作動スプールバルブは、クロスオーバーフリースイッチングを備えた単動 / 複動アクチュエータです。排出ガス再循環( EGR ) クロスセクションの空気供給が小さい場合でも、クロスオーバーフリースイッチング、スイッチオーバ

仕様●メーカーシリーズ:97105●取り付け方法:NAMUR(ナムール)●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:220-3459アズワン品番65-7975-22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668731649710505076302400
117,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする