曜日別特売

ヘッダ 50極 0.635mm 2列

ヘッダ 50極 0.635mm 2列 - SAMTEC
仕様●シリーズ:QTS●ピッチ:0.635mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1566アズワン品番65-7613-68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66874090QTS-025-02-L-D-A-K-TR
1,430
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする