基板接続用ピンヘッダ 7極 1.5mm 1列 1袋 500個入

基板接続用ピンヘッダ 7極 1.5mm 1列 1袋 500個入 - WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik 2 列オス垂直ヘッダは PA66 絶縁体を備えています。茶色の色が付いています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製

仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:7●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8730アズワン品番65-7516-76内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6687554464800711622
59,200
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする