端子ストリップ 50極 6.35mm 1列 1セット 4個入

端子ストリップ 50極 6.35mm 1列 1セット 4個入 - SAMTEC

Samtec 平方ポストヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。鉛フリーはんだ付けに対応しています

仕様●入数:1チューブ(4個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:6.35mm●極数:50●行数:1●接続方向:横型●コード番号:226-3523アズワン品番65-7610-46内容量1セット(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66876156TSM-150-01-L-SH
6,130
6,098
6,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする