曜日別特売

標準DINレール端子 285シリーズ 232A

標準DINレール端子 285シリーズ 232A - ワゴジャパン

スプリング端子、35 → 95 mm2ケーブル用
小型設計の電力用端子台、厚さ2.3 mmのTS 35X15レールへの装着専用 困難な条件下で簡単かつ安全に接続するには、六角穴付きの止めねじ用の六角スパナ(8 mm、オス)のみを使用します。 締め付けポイントは簡単に開き、迅速かつ簡単

仕様●色:青●適合電線サイズ:4 → 000 AWG●シリーズ:285●ケーブルCSA:25 → 95mm2●定格電圧:1 kV●コード番号:364-8964アズワン品番65-7651-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66877136285-194
12,700
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする