曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 7極 7.62mm 1列 1袋 5個入

基板接続用ピンヘッダ 7極 7.62mm 1列 1袋 5個入 - WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で

仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:7●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8990アズワン品番65-7763-67内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66877520638307222007
2,210
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする