曜日別特売

コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 2列 1袋 10個入

コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 2列 1袋 10個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity の小型電線対電線コネクタは、小規模な産業機器や小型機械用途における狭いスペースに適しています。4 つのコンタクトがあります。サイズを小さくすると、使用スペースごとの接続性が向上します 狭いスペースでの干渉によるコネクタ破損のリスクを軽減します

仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:Dynamic 1000 Series●接続方向:ストレート●コード番号:225-3132アズワン品番65-7624-48内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668780981-2366600-4
760
759
835(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする