曜日別特売

コロターン107 旋削用ポジチップ(120)1セット(10個入) TCMT16T312KRシリーズ

コロターン107 旋削用ポジチップ(120)1セット(10個入) TCMT16T312KRシリーズ - サンドビック

優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。

仕様●適用被削材:KNS●加工形態:荒切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):15.2978●厚さ(mm):3.96875●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):7●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:KR●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:616-4005アズワン品番65-8253-47内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66879288TCMT16T312KR
12,400
12,380
13,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする