[INHEX]ソケットセット EA618シリーズ

[INHEX]ソケットセット EA618シリーズ - エスコ
仕様●対辺(インチ):3/16"・7/32"・1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・9/16"・5/8"・3/4"(10個組)●全長(mm):43●差込角:1/2"●ソケットホルダー:全長/330mm、クリップ数/12個アズワン品番65-9268-20内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66880706EA618CS-100
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする