曜日別特売

結束バンドベース SolidTack MB4APT-I 長さ 28mm 幅 28 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入

結束バンドベース SolidTack MB4APT-I 長さ 28mm 幅 28 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

MB マウントベース接着タイプ
HellermannTyton マウントベース接着タイプは、結束バンドをすばやく簡単に固定します。MBシリーズマウントベースでは、4方向から結束バンドを通すことができます。制御キャビネット、通信機器、家庭用機器において、穴、ねじ、ボルト / ナ

仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●固定穴径:4mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:SolidTack MB4APT-I●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●耐火性:自消性●コード番号:131-0245アズワン品番65-7449-95内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66882088151-01559 MB4APT-I-PA66-BK
39,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする