曜日別特売

小型圧力計(50Φ) GK25-261シリーズ

小型圧力計(50Φ) GK25-261シリーズ - 長野計器小型圧力計(50Φ) GK25-261シリーズ - 長野計器

小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。グリセリン入圧力計、及び耐食性に優れたSUS製圧力計といったモデルもありますので用途に合わせご選択いただけます。

仕様●大きさ(mm):Φ50●形状(取付):埋込形D枠●接続:R1/8●材質:黄銅●圧力レンジ:MPa_0~0.2●精度:±3.0%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4316-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66882115GK25-261
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする