曜日別特売

取り付けプレート

取り付けプレート - シュナイダーエレクトリック

引き出し可能な 2 極、3 極、4 極 Compact NSX 100/160/250 回路ブレーカ用の Schneider Electric シャーシサイドプレートです。このサイドプレートを使用すると、取り扱いが容易になるようにシャーシに取り付けることができます。このサイドプレートは、回路ブレーカに取り

仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1178アズワン品番65-8081-66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66882474LV429283
24,600
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする