真空パッド ベローズ 20mm PUR

真空パッド ベローズ 20mm PUR Festo

Festo 吸引カップ ESS-60-ES は簡単に交換できます。最小加工品半径は 120 mm、公称寸法は 6 mm です。吸着パッドの直径 =60 mm 吸着パッド容積 =19.77 cm3 接続位置:TOP

仕様●メーカーシリーズ:ESV●パッドタイプ:ベローズ●パッド径:20mm●パッド材質:PUR●保持力:12.9N●コード番号:203-8400 アズワン品番65-7985-36 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66882630 ESV-20-BU
4,220
4,198
4,618 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする