サンドビック
コロターン107 旋削用ポジチップ(130)1セット(10個入) TCGT090204UMシリーズ
優れた耐こすり摩耗性とじん性を発揮します。一般旋削非鉄金属・耐熱合金加工用。
仕様
●適用被削材:S●加工形態:中切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):8.97●厚さ(mm):2.38125●コーナR(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):7●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:UM●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:579-1995
アズワン品番
65-8248-85
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66882955
TCGT090204UM
¥15,800
¥
15,780
¥17,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください