仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214755●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:10●コネクタBのコンタクト数:10●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:202-7646アズワン品番65-7465-45内容量1袋(25個)