コンテナ(透明OD/薄型)366x264x272mm/20.0L EA506AA-29シリーズ

コンテナ(透明OD/薄型)366x264x272mm/20.0L EA506AA-29シリーズ - エスココンテナ(透明OD/薄型)366x264x272mm/20.0L EA506AA-29シリーズ - エスコ

折りたたみが可能なコンテナです。
ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。
底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に

仕様●容量(L):20.5●外寸(mm):366×264×272●内寸:336×232×266(H)mm●入数:5個●材質:ポリプロピレン●色:透明OD●圧縮荷重:4.49kN(458kgf)●折りたたみ時全高:70mm●ふた無しタイプ●4辺にラベル剥離用シボ面有●デッドスペースが大きくなりがちな小物や少量物の配送に●最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現●積み重ね可能アズワン品番65-9260-37内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66883576EA506AA-29E
オープン
10,200
11,220(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする