曜日別特売

クランプ金具 14 極 1mm 2 列 表面実装 1セット 600個入

クランプ金具 14 極 1mm 2 列 表面実装 1セット 600個入 - SAMTEC

Samtec 1 mm SMT フレキシブルマイクロボードスタッカは、1 列あたり 7 ピン、3 リードスタイルです。接触面は 0.000254 mm 金、テール部は 0.0000762 mm 金です。プラスチック製ピックアンドプレースパッド スタッカーの高さは 95 です テープ及びリールパッケージ完了しま

仕様●入数:1リール(600個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MW●シリーズ番号:mW-07-03-G-D-095-085-P-TR●コード番号:227-1521アズワン品番65-7568-38内容量1セット(600個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66884249MW-07-03-G-D-095-085-P-TR
381,000
379,800
417,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする