結束バンド 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1セット 3500個入

結束バンド 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1セット 3500個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

Autotool 2000 用ケーブルタイ
電子的に作動する自動ケーブルタイシステム Autotool 2000 用のケーブルタイリールです。結束プロセスを高速化できるよう設計されています。Autotool 2000 では、ボタン 1 つで結束、ねじ切り、切断が可能です。Autotool は、ベンチマウント

仕様●入数:1リール(3500個入り)●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:3500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T18RA3500 HS●引張強度:80N●最大バンドル直径:20mm●コード番号:702-6995アズワン品番65-7478-75内容量1セット(3500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66886008120-50009 T18RA3500-PA66HS-NA
36,000
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする