基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列

基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 - 山一電機
仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:234-2868アズワン品番65-7497-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66886674FAP-16-163Y
2,540
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする