センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ

センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ - AMPHENOL
仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:8●長さ:4m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7417アズワン品番65-7462-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66889194M12A-08BMMM-PL8D04
3,930
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする