日本理化学器械(NRK)
ケルダールフラスコ 024シリーズ
仕様
●容量mL:500●摺部:24/40●コード番号:024-24500
種別
ケルダールフラスコ
アズワン品番
65-8670-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66889745
024-24500
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください