曜日別特売

立水栓 EA468HAシリーズ

立水栓 EA468HAシリーズ - エスコ
仕様●材質:青銅●ねじ径:PJ1/2"●重量(g):730●呼:13●設置サイズ(奥行×高さ):302×162mm●水栓取付穴:Φ24±2●吐水口長さ:302mmアズワン品番65-9256-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66890707EA468HA-50
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする