曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 250個入

基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 250個入 - SAMTEC

Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 80 種類の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用していま

仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8058アズワン品番65-7628-64内容量1セット(250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66890795ERM8-040-05.0-L-DV-L-K-TR
293,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする