曜日別特売

センサアクチュエータケーブル 22 AWG T416シリーズ

センサアクチュエータケーブル 22 AWG T416シリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

M12 A コードオス R/A - メスストレートアセンブリは、2 ~ 5 ポジションの PUR / PVC、シールド付き、シールドなし、最長 10 m の長さで提供されます。

仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス、オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●長さ:1m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●断面積:0.34 mm2●AWGサイズ:22 AWG●コード番号:186-0379アズワン品番65-7457-68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66893349T4162213005-002
6,650
6,598
7,258(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする