黒 100m 22 AWG FlexLite シリーズ

黒 100m 22 AWG FlexLite シリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

UL1385
FlexLite ULワイヤ
産業用途及び業務用途に使用できる、柔軟性のある二重絶縁型高性能ワイヤです。これらの用途は、制御パネル、電気機器、電気モータ、ロボットなどです。
特長及び利点 非溶融絶縁材で柔軟性あり 従来のワイヤを使用できない場所でバンドル

仕様●入数:1リール(100m入り)●断面積:0.33 mm2●外被色:黒●AWGサイズ:22 AWG●導体構成:19/0.15 mm●絶縁体:ポリオレフィン●外径:1.21mm●長さ:100m●定格電圧:600 V●導体材質:錫めっき銅●動作温度 Max:+150℃●耐火性:難燃性、低煙密度、自消性●代表規格:UL リスト●コード番号:208-5520アズワン品番65-7471-70内容量1巻(100m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66894539FLT0111-0.35-0
27,800
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする