EATON(イートン)
棒端子 ピン長さ 6mm ピン径 1.5mm 1袋 100個入
フェルール、スリーブ長: 6 mm、長さ: 12 mm、色:黄色
仕様
●ピン径:1.5mm●エントリ数:1●色:黄●ピン長さ:6mm●絶縁:絶縁●全長:12mm●コード番号:186-0180
アズワン品番
65-7712-99
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66895318
3201327
¥
3,350
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表