標準DINレール端子 クランプ 261シリーズ 24A 1袋 5個入

標準DINレール端子 クランプ 261シリーズ 24A 1袋 5個入 - ワゴジャパン

ケージクランプ - 261シリーズ
ドライバによるクランプ開閉式のサイドエントリのクランプ端子台で、片側に取り付けフランジが付いています。 端子台のベースにねじで固定するDINレール取り付けアダプタも用意しています。 アダプタ間の推奨最大間隔は35-40 mmです。 RS ;

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 14 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:261●結線方法:クランプ●ケーブルCSA:0.08 → 2.5mm2●定格電圧:500 V●ピッチ:6mm●コード番号:297-3203アズワン品番65-7587-94内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66896544261-103
2,700
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする