曜日別特売

IDCコネクタ 6 極 2mm 1 列 PCBマウント

IDCコネクタ 6 極 2mm 1 列 PCBマウント - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity DC ジャックコネクタは、6 ポジション及び 4 A のコンタクト電流定格(最大)を備えており、ケーブル対基板コネクタシステム付きです。コネクタシステム - 基板対基板 コネクタ及びコンタクトはプリント基板に終端します コネクタ / ハウジングタイプ - レセ

仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:PCBマウント●コード番号:217-5483アズワン品番65-7503-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
669016975787526-1
1,670
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする