IDCコネクタ 2.54mmピッチ 50極 2列 オス 1セット 30個入

IDCコネクタ 2.54mmピッチ 50極 2列 オス 1セット 30個入 - WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm オス IDC コネクタはUL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃

仕様●入数:1トレイ(30個入り)●極数:50●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2934アズワン品番65-7524-52内容量1セット(30個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6690209061205025921
26,500
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする