曜日別特売

基板接続用ソケット 32 極 0.8mm 2 列 表面実装 1袋 400個入

基板接続用ソケット 32 極 0.8mm 2 列 表面実装 1袋 400個入 - フエニックス・コンタクト
仕様●極数:32●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:SMD メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●コード番号:240-2974アズワン品番65-7490-03内容量1袋(400個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
669038671043723
648,000
629,800
692,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする