サージプロテクタ 5kA 表面実装 43 x 36.5 x 24.5mm LV

サージプロテクタ 5kA 表面実装 43 x 36.5 x 24.5mm LV 岡谷電機産業

短絡防止機能付き SPD (回路と素子の分離を視覚的に確認可能)。 単相 / 三相電源の雷サージに対する保護 サージに対する迅速な応答 インパルス電流容量 8 / 20 μ s - 5000 A 。 用途 タッピングマシン、NC マシン、その他の工作機械 リソグラフィ装置、洗浄装置、IC テス

仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●シリーズ:LV●電源相数:1●取付タイプ:表面実装●インパルス放電電流:500A●長さ:43mm●幅:36.5mm●奥行き:24.5mm●寸法:43 x 36.5 x 24.5mm●コード番号:190-2015 長さ(mm)-40~+70 幅(mm)36.5 取付方式表面実装 奥行(mm)24.5 電流(A)(インパルス放電)500 シリーズ190-2015 寿命インパルス電流寿命8/20μs 1000A:約500回 動作開始電圧(V)DC800±25% アズワン品番65-8090-33 公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5 最大放電電流(8/20μs)(kA)5 電圧防護レベル(V)1500 デバイスタイプサージ保護装置 最大サージ電流(kA)5 最大連続使用電圧(V)(単相)AC275 50/60Hz 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66903980 LV275DI-Q4
7,700
7,698
8,468 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする