曜日別特売

温湿度ロガー Tempシリーズ

温湿度ロガー Tempシリーズ - bitstrong
(1件のレビュー)

Tempシリーズ(TempH)は、輸送時の温度記録や湿度記録の管理に適した温度ロガーです。食品、医薬品、化学製品など様々な製品に対し、温度および湿度のモニタリングが可能です。また、PCのUSBポートに接続するだけでユーザーが簡単に温度または温湿度記録を確認することができます。
コンパクトで設置場所を選ばない
汎用性が高く様々なコールドチェーンに対応
配線不要、USBポートに接続するだけの簡単操作
電池交換可能
PDF・CSV自動生成機能
専用のソフトウェアでエラー閾値(しきいち)や記録間隔の設定が可能
GDPに準拠、医薬品輸送での使用可能
EN12830 準拠、冷蔵・冷凍食品の輸送での使用も可能

付属品校正証明書質量(g)25温度範囲(℃)-30~+70測定項目温度・湿度寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)85×45×18精度±0.2℃(-20℃~+40℃)、±0.5℃(その他)、±3%RH(-20℃~+40℃)分解能0.1℃、0.1%RH機能自動レポート生成:PDF/CSVバッテリー専用バッテリーBS-LOG-TempBat2450アラーム内容設定可能記録時間10分間隔で約90日間インターフェイスUSBタイプA保存期間(年)約2(未使用)各種認証EN12830、CEデータ記録件数32000記録間隔標準10分(1分~24時間まで設定可能)内容量1個
関連資料:(0.93MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25141264BS-LOG-TempH
5,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25141264BS-LOG-TempH13087369BS-LOG-TempU03BS-LOG-TempH USB温湿度データロガー -30~+60℃ 校正証明書付 bitstrong 13087369USB温湿度データロガー -30~+60℃ 校正証明書付bitstrong1個
5,798
税込6,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25141264
2023-09-05
用途: 恒温恒湿環境のモニター
卸売・小売業

この価格で温度・湿度を見れるのはうれしいですが、購入したものは飽和塩水を使用しての湿度確認時に数値が高めに出ました。校正は出来ないとの事でしたので、癖を知っておく必要があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする