曜日別特売

男女兼用ニットシャツ アクア CX-3157シリーズ

男女兼用ニットシャツ アクア CX-3157シリーズ - ナガイレーベン

動きやすく涼しいプロファンクション機能を搭載した男女兼用フロントファスナー開きニットシャツ。
かがんでも胸の内側が見えにくいマチ付きです。
素材はソフトでストレッチ性に優れたニット素材を使用しています。
パステルカラーが明るい印象です。
接触冷感があり、汗蒸れしにくい素材です。
高い伸縮性を持ち、着心地の良さと動きやすさを提供します。
特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

仕様●生地:CX●カラー:アクア●サイズ:S●入数:1枚●(主な)機能:制電、吸水、防汚効果●対象者性別:男女兼用●素材:ポリエステル/93%、ナイロン/7%(制電糸入り)●着丈:(cm)64●胸囲:(cm)96●肩幅:(cm)38●袖丈:(cm)21●袖の種類:半袖アズワン品番65-3673-91内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68070417CX-3157
7,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする