曜日別特売

密閉型圧力計(60Φ)埋込形D枠(取付金具)耐振用 BA15-121シリーズ

密閉型圧力計(60Φ)埋込形D枠(取付金具)耐振用 BA15-121シリーズ - 長野計器密閉型圧力計(60Φ)埋込形D枠(取付金具)耐振用 BA15-121シリーズ - 長野計器

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)

仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0~7●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4293-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68072840BA15-121
13,900
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする