曜日別特売

グリセリン入小型圧力計(50Φ) GV97シリーズ

グリセリン入小型圧力計(50Φ) GV97シリーズ - 長野計器グリセリン入小型圧力計(50Φ) GV97シリーズ - 長野計器

本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を制御し、かつ内部のリンク機構の磨耗を防ぎメンテナンスを楽にする振動下専用の圧力計です。

仕様●大きさ(mm):Φ50●形状(取付):埋込形D枠(中心裏株)●接続:R1/4●材質:黄銅●圧力レンジ:MPa_0~40●精度:±3.0%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4326-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68075299GV97-678
5,850
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする