曜日別特売

KIMBLE製 シリコンリッド(ガラス容器対応用フタ) 15-112シリーズ

KIMBLE製 シリコンリッド(ガラス容器対応用フタ) 15-112シリーズ - Thermo Fisher Scientific

リユース可能なシリコン製の蓋は、簡単に伸び、多くの容器サイズに適応し、ラボの安全性を向上させ、サンプル管理を強化し、ホイル、フィルム、その他の使い捨てカバーよりも持続可能で費用効果の高いソリューションを提供する事が出来ます。
汎用性
▼ビーカー、フラスコ、ボトル、シリンダー、プラスチックおよびガラス製品に適合
▼各サイズはさまざまな直径に適合します
▼従来のフィルムやカバーの限界を超えた多くの用途に適応可能
サンプル管理
▼サンプルの相互汚染を低減します
▼ラボマ

仕様●Color:Pink●Description:Small●Φ43-61mm●Diameter(Metric)Outer:7.33cm●Material:Silicone●For Use With(Application):To cover open lab vessels●For Use With(Equipment):Beakers, Bottles, Cylinders, Erlenmeyer Flask●Height(Metric):14.99cm●Length(Metric):16cmアズワン品番65-4341-71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6807568515-112-171
800
769
846(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする