サンドビック
コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1セット(10個入) 266RL27シリーズ
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
ねじ切り加工用。
仕様
●チップサイズ:27●ねじ形状:V50●tpi:4●加工:内径●勝手:右●材質/仕上:超硬●コード番号:560-1932
アズワン品番
65-8137-54
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68079079
266RL27V501A0402E
¥
93,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください