曜日別特売

スーパーUドリルチップ(365)1セット(10個入) 8800303W06HPGTシリーズ

スーパーUドリルチップ(365)1セット(10個入) 8800303W06HPGTシリーズ - サンドビック

スーパーUドリル用チップです。
多彩な材種とブレーカで、あらゆる被削材に対応します。
正真正銘の4コーナーチップです。
炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄及び高硬度工材の加工に最適。
ドリル回転、ワーク回転どちらにも対応可能。

仕様●表面処理:MT-Ti(C、N)+Al2O3コーティング●材質/仕上:超硬合金●原産国:スウェーデン●コード番号:613-8390アズワン品番65-8153-96内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
680799898800303W06HPGT
20,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする