曜日別特売

コロカット1・2 突切り加工用チップ(320)1セット(10個入) L123F202500502CMシリーズ

コロカット1・2 突切り加工用チップ(320)1セット(10個入) L123F202500502CMシリーズ - サンドビック

突切り加工用。

仕様●チップ形状:2コーナ仕様●チップサイズ:F●re:0.2●la:2.5●最大切り込み:18.9●勝手:左●PVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:570-9971アズワン品番65-8193-90内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68084399L123F202500502CM
35,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする