曜日別特売

コロミル790 フライス加工用チップ(350)H13A 1セット(10個入) R790160405PHNシリーズ

コロミル790 フライス加工用チップ(350)H13A 1セット(10個入) R790160405PHNシリーズ - サンドビック

ポケット加工に適しています。
長い切刃により大きな切込みが可能、加工パス回数を軽減します。
シャープなすくい角で低切削動力です。
アルミ合金の肩削り、溝加工、ヘリカル加工用。

仕様●チップサイズ:16●s:4●re:0.5●最大切り込み:12●径方向の最大取りしろ:9●iW:11●bs:1.0●勝手:右●原産国:スウェーデン●コード番号:576-0593アズワン品番65-8231-71内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68088660R790160405PHNM
42,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする