TIME
TIME2132用 超音波厚さ計プローブ
TIME社 超音波厚さ計TIME2134用のオプションプローブ(高浸透性)です。
仕様
●測定範囲:5.0~40.0mm(鋳鉄)●接触面外形:22mm●周波数:2MHz●試験物表面温度範囲:-10~60℃
アズワン品番
65-8290-35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68093648
TSTU32
¥
97,300
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください