ジーベック
制電軽防寒ブルゾン 黒 143-90シリーズ
二酸化炭素の削減、化石燃料の使用削減に貢献するエコ素材のJIS制電を付与したシリーズです。
用途:作業全般
仕様
帯電防止、帯電防止作業服 JIS T 8118適合商品、エコマーク認定証品
色
クロ
サイズ
3L
番号
コード:333-3662
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル100(伸縮素材)
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
67
着丈(cm)
69
アズワン品番
65-8336-55
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68095075
143-90-3L
¥8,660
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください