曜日別特売

長袖形態安定ドレスシャツ 白 15232-088シリーズ

長袖形態安定ドレスシャツ 白 15232-088シリーズ - ジーベック

滑らかな風合いと光沢のあるブロード生地を使用しています。
形態安定加工を施しているので、着用時にシワや型崩れがしにくく、洗濯後は干すだけでアイロン不要と簡単お手入れのホワイトシャツです。
用途:オフィス業務に

仕様形態安定加工材質ポリエステル50% 綿50%シロ裄丈(cm)88内容量1着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
番号
胸囲(cm)
着丈(cm)
アズワン品番
衿廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6809519715232-088-40コード:860-21261208265-8356-9340
7,920
取扱い終了
返品不可
6809520615232-088-42コード:860-21281248465-8356-9542
7,920
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする