ジーベック
レディススラックス シルバーグレー 1697-22シリーズ
ウエストシャーリング仕様でラクラクです。
用途:作業全般
仕様
通気性抜群
色
シルバーグレー
混率(%)
ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材)
股下(cm)
74
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
番号
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68095705
1697-22-11
11
コード:123-6612
68~74
101
65-8385-49
¥4,694
取扱い終了
返品不可
68095714
1697-22-13
13
コード:123-0263
72~78
105
65-8385-50
¥4,694
取扱い終了
返品不可
68095730
1697-22-15
15
コード:123-0273
78~84
111
65-8385-51
¥4,793
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください