ジーベック
ラットズボン ディープネイビー 2016-19シリーズ
大容量ファスナーポケットが便利です。
用途:作業全般
色
ディープネイビー
材質(本体)
綿100%
股下(cm)
80
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
番号
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68096098
2016-19-70
70
コード:124-6433
65-8411-99
¥5,680
取扱い終了
返品不可
68096107
2016-19-76
76
コード:124-6414
65-8412-02
¥5,680
取扱い終了
返品不可
68096116
2016-19-91
91
コード:124-3260
65-8412-07
¥5,680
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください